Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, jersey, natur, schwer, gesäumt, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-620272-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     620272-10
EAN/GTIN:
     4059276025442
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Jersey-Handschuh, natur, gesäumt, schwere Qualität - ca. 60 g/Paar, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort - Innenseite flauschig aufgeraut
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Art des Schutzes:
Produktschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
12 Paar / 300 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, baumwollhandschuh größe 10, paletten container, baumwollhandschuh natur, profit 620272, Baumwolljerseyhandschuhe, Jerseyhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.