Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, feinstrick, natur, Strickbund, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-616171-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     616171-10
EAN/GTIN:
     4059276025381
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Feinstrickhandschuh mit Strickbund, natur, Rundstrick - nahtlos, gute Passform, enganliegender Handschuh - auch als Unterziehhandschuh geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Art des Schutzes:
Produktschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, profit 616171, Baumwollstrickhandschuhe, Strickhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
540-10
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.