Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Astrohaube, mit 2-lagigem Mundschutz, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-3001
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     4059276041558
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Astro-Haube
Astrohaube
astrohauben weiß
astro haube
Astrohaube mit 2-lagigem Mundschutz, mit formbarem Nasenbügel, Viesstoff, glasfaserfrei und atmungsaktiv, umgibt den gesamten Kopfbereich angenehmer Tragekomfort, latexfreie Bebänderung, Universalgröße, Lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
PP-Viesstoff
Inhalt:
100 Stück
Verpackung:
1 Beutel ( 100 Stück ) / 10 Beutel im Karton
Norm:
Kategorie I
Weitere Suchbegriffe: Astrohaube mit Mundschutz, Mundschutz, Hauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,42*
€ 39,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,53*
€ 38,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,12*
€ 35,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,22*
€ 27,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,69*
€ 27,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,91*
€ 22,50
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
3002
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.