Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M4445 Herst.-Nr.: AK-310200-050-E EAN/GTIN: 4016032286776 |
| | |
|
| | |
| Monitor-Verbindungsleitungen Typ Assmann AK 3. Mit beiderseits angegossenen Steckverbindern. Technische Merkmale (Typ, Bauform (HDDS/D-Sub High-Density), Steckverbinderart (St/Stecker, Bu/Buchse, DS/D-Sub), Länge des Kabels): AK-310200-050-E, HDDS 15pol. St/HDDS 15pol. Bu, 5,0 m Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | HD-D-SUB-Stecker, 15-polig | Anschluss (2): | HD-D-SUB-Buchse, 15-polig | Ausführung: | Verlängerungskabel | Farbe: | beige | Kabel: | AWG 28, geschirmt | Kabellänge: | 5 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.27443 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, assmann d-sub kabel, d-sub kabel, svga-kabel 5m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 5,11* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,10* | € 5,61* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,93* | € 8,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,90* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|