| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-310200-050-E Herst.-Nr.: AK-310200-050-E EAN/GTIN: 4016032286776 |
| |
|
| | |
| VGA-Monitor-Verlängerungskabel Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor. Technische Daten: - Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Sortiment: VGA Kabel
- Länge: 5 m
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | beige | Farbe Anschlüsse: | beige | Haube: | vergossen | Sortiment: | VGA Kabel | Länge: | 5 m | Anschluss 1: | HD DSUB, 15-pin, Stecker | Anschluss 2: | HD DSUB, 15-pin, Buchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |