Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6689622 Herst.-Nr.: WDBAGF0020BGD-WESN EAN/GTIN: 0619659184575 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | WD My Passport WDBAGF0020BGD - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Gold | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Western Digital | Hersteller Art. Nr. | WDBAGF0020BGD-WESN | Modell | WD My Passport WDBAGF0020BGD | EAN/UPC | 0619659184575 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WD My Passport WDBAGF0020BGD - Solid-State-Disk - 2 TB - USB 3.2 Gen 2 | Typ | Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup | Kapazität | 2 TB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Datenübertragungsrate | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Merkmale | Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup | Stromversorgung | USB-Bus | Farbe | Gold | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 45 mm x 90 mm x 10 mm | Gewicht | 40 g | Lokalisierung | Weltweit (außer China) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Merkmale | Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup | Breite | 45 mm | Tiefe | 90 mm | Höhe | 10 mm | Gewicht | 40 g | | | Leistung | | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C | | | Stromversorgung | | Stromversorgung | USB-Bus | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Software inbegriffen | WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Adapter | Kennzeichnung | RoHS | Farbe | Gold | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Lokalisierung | Weltweit (außer China) | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 5 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Min. Lagertemperatur | -20 °C | Max. Lagertemperatur | 65 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - extern (tragbar) | Kapazität: | 2 TB | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus: | 256-Bit-AES | Merkmale: | Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup | Breite: | 45 mm | Tiefe: | 90 mm | Höhe: | 10 mm | Übertragungsrate Schnittstelle: | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Schnittstellen: | 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C | Stromversorgung: | USB-Bus | Software inbegriffen: | WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Adapter | Kennzeichnung: | RoHS | Farbe: | Gold | Lokalisierung: | Weltweit (außer China) | Min Betriebstemperatur: | 5 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C | Min. Lagertemperatur: | -20 °C | Max. Lagertemperatur: | 65 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd externe festplatte ssd 2tb, external hdd, external hard drives ssd 2tb, 0020, passport, gold, usbc, extern, wdbagf0020bgdwesn, wdbagf0020bgd, verschlüsselt, tragbar, steckverbinder, 256bitaes, verschlsselt, wesn, western, digital, sandisk, 1050, 1000, 1050mb/s, 1000mb/s, 2000, 1050mbs, 1000mbs, 1050mb, 1000mb, read |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 202,00* | € 235,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,03* | € 238,06* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,00* | € 238,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,65* | € 242,31* | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 212,21* | € 248,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|