Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG The Wall IA008B 3840x2160 Px


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Artikel-Nr.:
     643-435241
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH008IABMUS/EN
EAN/GTIN:
     8806094322620
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
SAMSUNG The Wall IA008B 3840x2160 Px
24:000:1/3xHDMI/1xDP/2xUSB/146"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 643
Frei Haus
€ 168.670,00*
2 Tage
4
Frei Haus
€ 169.680,00*
2 Tage
2
Frei Haus
€ 169.736,87*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168.670,00*
€ 200.717,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.