Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG The Wall IA016B 1920x1080 Px


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung IA016B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA016B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA016B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA016B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA016B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA016B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Artikel-Nr.:
     643-435211
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH016IABMHS/EN
EAN/GTIN:
     8806094322644
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Digital Signage
LFD
Large Format Display
SAMSUNG The Wall IA016B 1920x1080 Px
21.000:1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
€ 62.861,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
€ 62.863,60*
Frei Haus
€ 100.626,51*
Lager 643
Frei Haus
€ 105.376,13*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
€ 106.869,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105.376,13*
€ 125.397,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.