Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Videokonverter - HDMI - DVI, DisplayPort, VGA - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38182 Videokabel-Adapter 0,15 m Schwarz
Lindy 38182 Videokabel-Adapter 0,15 m Schwarz
Lindy 38182 Videokabel-Adapter 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3895396
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38182
EAN/GTIN:
     4002888381826
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Videokonverter - HDMI - DVI, DisplayPort, VGA - Schwarz
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  38182
Modell  
EAN/UPC  4002888381826

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy - Videokonverter - Schwarz
Gerätetyp  Videokonverter
Max Auflösung  3840 x 2160
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
1 x DVI-D
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 8.7 cm x 1.6 cm
Länge  15 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videokonverter
Max Auflösung  3840 x 2160 bei 30 Hz
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A - männlich
1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort - weiblich
1 x DVI-D - weiblich
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
Besonderheiten  HDCP
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, DVI 1.0, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2a, HDCP 1.4
Breite  4 cm
Tiefe  8.7 cm
Höhe  1.6 cm
Länge  15 cm
Gewicht  64 g
Farbe  Schwarz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Videokonverter
Max Auflösung:
3840 x 2160 bei 30 Hz
Besonderheiten:
HDCP
Breite:
4 cm
Tiefe:
8.7 cm
Höhe:
1.6 cm
Länge:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, lindy vga adapter, lindy, 38182, displayport, hdmi, konverter, videokonverter, schwarz, dp/dvi/vga, verbindet, eine, hdmiquelle, einem, oder, vgamonitor, dpdvivga, quelle, monitor, multi, [hdmi, vga], unterstuetzt, aufloesungen, ultra, full, dvid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.