Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL TFT U2424H 61cm IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     643-339160
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U2424H
EAN/GTIN:
     5397184821381
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
DELL TFT U2424H 61cm IPS
24"/1920x1080/HDMI/DP/USB-C
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 178,75*
€ 200,74*
2 Tage
41
€ 9,50*
ab € 182,18*
€ 203,16*
Frei Haus
ab € 187,95*
€ 208,30*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 188,29*
€ 209,98*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 188,84*
€ 209,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 377,66*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 658,41*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,56*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 792,84*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 868,72*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 767,81*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 828,54*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 683,67*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.029,40*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 907,83*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 970,00*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 873,92*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.365,18*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.637,68*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.138,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.