Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2424H - 24 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS / USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2218-U2424H
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2424H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
U2424H - 24 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS / USB-C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
40
€ 9,50*
ab € 176,72*
€ 197,61*
1 Tag
32
€ 7,50*
ab € 177,89*
€ 197,94*
€ 3,50*
ab € 180,38*
€ 200,95*
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 202,45*
€ 4,50*
ab € 187,05*
€ 206,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 651,86*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 619,44*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 794,61*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 917,88*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 783,87*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 821,85*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.024,55*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 906,41*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,32*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 873,82*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.365,21*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.633,20*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.125,88*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.406,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.