Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon - Schwarz - original - Tonernachfüllung - für imageRUNNER 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315094
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4234A002
EAN/GTIN:
     4960999850566
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon - Schwarz - original - Tonernachfüllung - für imageRUNNER 5000
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4234A002
Modell  
EAN/UPC  4960999850566

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon - Schwarz - original - Tonernachfüllung
Produkttyp  Tonernachfüllung
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 30000 Seiten
Kompatibel mit  imageRUNNER 5000

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonernachfüllung
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 30000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon imageRUNNER 5000

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonernachfüllung
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 30000 Seiten
Kompatibel mit:
Canon imageRUNNER 5000

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 4600 n; imageRUNNER 5000; imageRUNNER 5000 e; imageRUNNER 5000 en; imageRUNNER 5000 i; imageRUNNER 5000 n; imageRUNNER 5000 V; imageRUNNER 5020; imageRUNNER 5020 i; imageRUNNER 6000; imageRUNNER 6000 i; imageRUNNER 6020; imageRUNNER 6020 i; IR 4600 n; IR 5000; IR 5000 e; IR 5000 en; IR 5000 i; IR 5000 V; IR 5020; IR 5020 i; IR 6000; IR 6000 i; IR 6020; IR 6020 i
Infotec:
IS 1000 Series; IS 1050; IS 1060
Danka:
IS 1000 Series; IS 1050; IS 1060
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, canon, 4234a002, 4234, cexv1, schwarz, 5000, 30000, 4960999006437, tonerpatrone, original, tonernachfüllung, imagerunner, toner, seiten, tonernachfllung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,11*
€ 105,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 81,12*
€ 105,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.