Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-71110120 Herst.-Nr.: 4234A002 EAN/GTIN: 4960999006437 |
| |
|
| | |
| CEXV1 33.000 Seiten 6% Deckung 1650gr
Kompatible Geräte: | | Canon: | imageRUNNER 4600 n; imageRUNNER 5000; imageRUNNER 5000 e; imageRUNNER 5000 en; imageRUNNER 5000 i; imageRUNNER 5000 n; imageRUNNER 5000 V; imageRUNNER 5020; imageRUNNER 5020 i; imageRUNNER 6000; imageRUNNER 6000 i; imageRUNNER 6020; imageRUNNER 6020 i; IR 4600 n; IR 5000; IR 5000 e; IR 5000 en; IR 5000 i; IR 5000 V; IR 5020; IR 5020 i; IR 6000; IR 6000 i; IR 6020; IR 6020 i | Infotec: | IS 1000 Series; IS 1050; IS 1060 | Danka: | IS 1000 Series; IS 1050; IS 1060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,03* | € 106,02* | | | | Lager 914 | | | | | | € 3,90* | ab € 81,04* | € 106,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|