Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Y-Stromkabel, 1x 5,25 Zoll auf 2x Sata (m. Lasche), St.-2x St., 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-K5345.015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5345.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
SATA Powerkabel
SATA Stromkabel
Internes Y-Adapterkabel zur Stromversorgung von Serial ATA-Laufwerken. 1 x 5.25" (4pol.) Stecker/ 2 x 15pol. SATA Stecker."""
Weitere Informationen:
Länge:
0.15 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,96*
€ 6,78*
ab € 1,91*
€ 2,97*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,97*
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,30*
€ 5,46*
ab € 2,18*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.