Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-79080263 Herst.-Nr.: K5345.015 EAN/GTIN: 4049759053505 |
| |
|
| | |
| Y-Adapterkabel 2xSATA150 0,15m m. Lasche K5345.015 Internes Y-Adapterkabel zur Stromversorgung von Serial ATA-Laufwerken 1 x 5.25 (4pol.) Stecker/ 2 x 15pol. SATA Stecker Weitere Informationen: | | Länge: | 0,15 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,90* | € 2,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,91* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,91* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,13* | € 3,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,18* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|