Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel 2.0 High Speed with Ethernet Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-HDMI2-4-020
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI2-4-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen SteckverbindernDieses Kabel erfüllt den HDMI Standard. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifreiAnschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger SteckerBidirektionale Übertragung bis zu 100 MbpsUnterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep ColorKompatibel mit HDMI High-SpeedPVC-umspritzte TülleHDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Unterstützt 3D: Ausgabe für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-AnwendungenUnterstützt eine Auflösung von Ultra HD (4K) Allgemeine Informationen Bandbreite: 18 GbpsMaximale Auflösung: 4096×2160 @ 60 Hz600 MHzUnterstützt HEC Kabel und Steckverbinder2x HDMI19-poliger SteckerVergoldete KontakteSchirmung: Aluminiumfolie und GeflechtInnenleiter: AWG 30Kabeldurchmesser: 6,0 mm SpezifikationenUnterstützt YCbCr 4:2:0Unterstützt 32 AudiokanäleUnterstützt 1536 kHz AudioUnterstützt 4 Audio-StreamsUnterstützt Display 21:9 Elektrische InformationenNennstrom: 0,5 A DCPrüfspannung: 300 V DCIsolationswiderstand : 50 MOhmLeitfähiger Widerstand: 2 Ohm Normen und ZertifizierungenUL 20276ISO 9002RUEC Verpackungsinhalt1x HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,96*
€ 6,78*
ab € 5,18*
€ 7,73*
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,74*
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.