Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, mit Verstärker, 25m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-HDMI-A-250
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-A-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI-Kabel mit Anschluss HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger SteckerSichert die ungestörte Signalübertragung zwischen HDMI-GerätenEingebauter aktiver Verstärker zur Vermeidung von Impedanz und dadurch verursachte Dämpfung Unterstützt Full HD 1080p und Deep ColorKonform mit HDMI 1.3 High SpeedBandbreite bis 10.2 Gbit/s bei 340 MHzVollständig geschirmt, um elektromagnetische Störungen und andere Störquellen zu reduzieren und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleistenUmspritztes PVCUnterstützt 3D Standards und ZertifizierungenUL 20276ISO 9002 Allgemeine InformationenBandbreite: 10.2 Gbit/s340 MHzLänge: 25 mMit dem Verstärker in der Mitte des Kabels (Abmessungen Verstärker: 15 x 20 x 35 mm) Kontakte2x HDMI 19-poliger SteckerMit Nickel beschichtete Kontakte Umspritzte PVC-TülleDoppelt geschirmtKabel AWG 26 + Verstärker Elektrische InformationenStromstärke: 0,5 A DCSpannung: 300 V DCIsolationswiderstand: 5 MOhmLeitwiderstand: 5 Ohm Verpackungsinhalt 1x High Speed HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 69,40*
€ 72,06*
€ 6,78*
ab € 71,18*
€ 73,91*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 71,19*
€ 73,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 79,25*
€ 82,27*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 98,72*
€ 102,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.