Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-HDMI-4-010NE
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-4-010NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet HDMI-Stecker Typ A auf HDMI-Stecker Typ AHDCP-kompatibelInternet über HDMI (HEC)Audio Return Channel (ARC)3D-Unterstützung mit einer Auflösung bis zu 1080pMax. Auflösung: 4096 x 2160 @ 24HzUnterstützt DSC und sYCC601Unterstützung von Deep Color und x.v. Color Allgemeine InformationenUnterstützt HEC / HDCP / ARC / 3DEntspricht den bestehenden HDMI-Standards oder übertrifft diese Kontakte2x HDMI 19-poliger SteckerVergoldete Kontakte AWG 30 Steckverbinder Abmessungen Durchmesser: 6 mm Verpackungsinhalt1x High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 2,07*
1
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 2,28*
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,30*
5 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 4,06*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.