Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-DSP-H12-020 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-H12-020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Konvertiert das DisplayPort 1.2-Signal in ein HDMI-Signal • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für den Einsatz neuer DisplayPort-Quellen mit einem vorhandenen HDMI-Monitor • Unterstützt Deep Color, Anwendungsbandbreite 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 4Kx2K • Kompaktes Design für einfache Anbindung und strukturierte Kabelführung Technische Spezifikationen • Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b als Eingang • Unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4Kx2K • Unterstützt Deep Color 10/12-Bit Videoformate bis zu 1080p und 3D 2,25 Gbit/s (720p / 50/59,94/60 Hz, 1080i / 50/59,94/60 Hz, 1080p / 23,98/24 Hz, 1080P / 50/59,94/60 Hz) bis zu 2,97 Gbps Anschlüsse • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x HDMI 19-poliger Stecker • Kontaktmaterial: vernickelt • Umspritzte PVC-Tülle Kabel • Innenleiter: AWG 30 • Prüfspannung: 300 V DC • Geschirmt Allgemeine Informationen • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit Deep Color • Bandbreite 10,8 Gbps Normen und Zertifizierungen • UL 20276 Verpackungsinhalt • 1x Konverterkabel DisplayPort 1.2 auf HDMI Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Länge: | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, DisplayPort, HDMI, Anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,39* | € 18,65* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,55* | € 20,07* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 14,54* | € 20,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 15,10* | € 20,93* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,29* | € 22,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|