Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-DSP-A-020
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort Kabel
DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCPUnterstützt HDMI und DVIVollständig geschirmt für bessere EMV-EigenschaftenPlug & Play für Gerät-zu-Gerät-AnwendungenGehäuse aus PVCFarbe: Schwarz Allgemeine InformationenKompatibel mit DisplayPort 1.2Unterstützt Datenübertragungsraten 4K @ 60Hz, 4096x2160 bis zu 5,4 Gbps x 4 layer (HBR2 5,4 Gbps, 2,7 Gbps und HBR RBR 1,62 Gbps) Standards und ZertifizierungenUL 20276 Verpackungsinhalt1x DisplayPort 1.2 Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DisplayPort (DP)
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, displayport kabel 2m, displayport kabel, DisplayPort, Anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 7,56*
1
€ 6,78*
ab € 5,67*
€ 8,33*
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 8,34*
2 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,51*
1
€ 5,95*
ab € 6,65*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.