| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-A-020 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-A-020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort ist eine standardisierte Digital-Video-Schnittstelle von der Video Electronics Standards Association (VESA) vorangetrieben. Diese Norm definiert den Typ eines freien digitalen Audios / Videos, das hauptsächlich für die Verbindung zwischen dem Computer und dem Monitor oder zwischen Computern und Heimkinosystemen verwendet wird. Eigenschaften • DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker • Bietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 1080p Auflösung • Unterstützt HDMI und DVI • Vollständig geschirmt für bessere EMV-Eigenschaften • Plug & Play für Gerät-zu-Gerät-Anwendungen • Gehäuse aus PVC • Farbe: Schwarz Allgemeine Informationen • Kompatibel mit DisplayPort 1.1 • Unterstützt Datenübertragungsraten bis 10,8 Gbit/s, 2560x1600 (WQXGA) und HDCP Standards und Zertifizierungen • UL 20276 Verpackungsinhalt • 2x DisplayPort 20-poliger Stecker Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Länge: | 2 m | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |