Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter - DisplayPort1.2 Stecker auf HDMI Buchse, 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-IADAP-DSP-2124K3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-DSP-2124K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
IADAP DSP-2124K3 ist ein Konverter von DisplayPort 1.2 zu HDMI. Ermöglicht den Anschluss von HDMI-Geräten an den DP-Ausgang Ihres Computers, Notebooks oder Mac in UHD-Qualität. Technische Spezifikationen Unterstützt DisplayPort1.2 Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI1.4b Unterstützt 4K X 2K- und 3D-Videoformate über HDMI Unterstützt mehrere Farbformate: RGB 6/8/10 / 12-Bit pro Komponente (bpc) und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2, 8/10 / 12bpc Kompatibel mit HDMI 1.4b-Spezifikationen bis zu 3,0 Gbit / s Unterstützt 1080p Deep Color 10/12 Bit mit bis zu 2,25 Gbit / s Farbe Schwarz Größe Länge: 58,6 mm Breite: 22,5 mm Höhe: 14,0 mm Packungsinhalt HDMI DP-Konverter
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 10,05*
1
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 11,26*
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,28*
3 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 12,02*
6 Tage
16
1
€ 9,90*
ab € 13,92*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.