|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-DSP-2124K3 Herst.-Nr.: IADAP-DSP-2124K3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | IADAP DSP-2124K3 ist ein Konverter von DisplayPort 1.2 zu HDMI. Ermöglicht den Anschluss von HDMI-Geräten an den DP-Ausgang Ihres Computers, Notebooks oder Mac in UHD-Qualität. Technische Spezifikationen Unterstützt DisplayPort1.2 Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI1.4b Unterstützt 4K X 2K- und 3D-Videoformate über HDMI Unterstützt mehrere Farbformate: RGB 6/8/10 / 12-Bit pro Komponente (bpc) und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2, 8/10 / 12bpc Kompatibel mit HDMI 1.4b-Spezifikationen bis zu 3,0 Gbit / s Unterstützt 1080p Deep Color 10/12 Bit mit bis zu 2,25 Gbit / s Farbe Schwarz Größe Länge: 58,6 mm Breite: 22,5 mm Höhe: 14,0 mm Packungsinhalt HDMI DP-Konverter Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Adapter, Displayport, HDMI |
|  |  |
| |