Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter IEC C6 auf IEC C7, Mickey Mouse Stecker - Euro 8 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-EB515.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB515.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Netzadapter 250 V/2,5 A max. Material PVC, schwarz UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 5,23*
5 Tage
21
1
€ 9,90*
ab € 3,60*
€ 5,47*
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,48*
1
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 6,76*
8
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.