Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter IEC C6 auf IEC C7, Mickey Mouse Stecker - Euro 8 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB515.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB515.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Netzadapter 250 V/2,5 A max. Material PVC, schwarz UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.