Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter IEC C6 auf C7, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzadapter IEC C6 auf C7, schwarz
Netzadapter IEC C6 auf C7, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P1382
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB515.3
EAN/GTIN:
     4032528015101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Abbildung kann abweichen. Netzadapter, EB515.3, EFB Elektronik Dieser Netzadapter verfügt über eine IEC C6-zu IEC C7-Verbindung mit einem Mickey Mouse-Stecker und einer Euro 8-Buchse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C6-Stecker
Anschluss (2):
C7-Kupplung
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Europa
Nennleistung:
2,5 A/250 V
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 5,21*
5 Tage
21
1
€ 9,90*
ab € 3,64*
€ 5,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,48*
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,76*
8
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.