Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3,steril,ISO 4/5,weiß,Gr.9.0,20 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630627
Hersteller:
     Halyard
Herst.-Nr.:
     CLN323290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3,steril,ISO 4/5,weiß,Gr.9.0,20 Paar/VE

HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3, steril, ISO 4/5 GMP A/B, aseptisch, Kategorie III, gemäß ISO 374-5:2016 Virus Protection, ISO 374-1:2016/Type C K-Low Chemical Protection, EN 16523-1:2015+A1:2018 Permeation durch Chemikalien (+IPA 70%) und ISO 16604:2004 Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten, handspezifische Form, Rollrand, glatte Oberflächenbeschaffenheit, Farbe: weiß, Material: Nitril, Länge ca. 305 mm, Dickean den Fingerspitzen: 0,16 mm, Größe: 9.0, 1 Verpackungseinheit = 20 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Paar (ab € 1,96* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Halyard
CLN923210
ab € 50,41*
Sonstiges
Halyard
CLN923260
ab € 50,12*
Sonstiges
Halyard
CLN923265
ab € 50,48*
Sonstiges
Halyard
CLN923270
ab € 50,32*
Sonstiges
Halyard
CLN923275
ab € 50,03*
Sonstiges
Halyard
CLN923280
ab € 50,26*
Sonstiges
Halyard
CLN923285
ab € 50,33*
Sonstiges
Halyard
CLN923290
ab € 50,44*
Sonstiges
Halyard
CLN323210
ab € 39,14*
Sonstiges
Halyard
CLN323260
ab € 39,12*
Sonstiges
Halyard
CLN323265
ab € 39,25*
Sonstiges
Halyard
CLN323270
ab € 39,07*
Sonstiges
Halyard
CLN323275
ab € 39,10*
Sonstiges
Halyard
CLN323280
ab € 39,01*
Sonstiges
Halyard
CLN323285
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.