Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3,ISO 5,hellblau,Nitril,Gr.XL,250 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630325
Hersteller:
     Halyard
Herst.-Nr.:
     CLN9031XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinraum-Handschuhe
Reinraumhandschuh
Reinraumhandschuhe
nitril reinraum-handschuhe gr. xl
HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3,ISO 5,hellblau,Nitril,Gr.XL,250 Stück/VE

HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3, ISO 5 GMP C/D, Kategorie III, gemäß ISO 374-5:2016 Virus Protection, gemäß ISO 374-1:2016/Type C K-Low Chemical Protection, gemäßEN 16523-1:2015+A1:2018 Permeation durch Chemikalien (+IPA 70%) und gemäß ISO 16604:2004 Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten, nicht steril, beidhändig tragbar, Rollrand, mit gut haftender/griffiger Oberfläche, Farbe: hellblau, Material: Nitril, Länge ca. 305 mm, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 250 Stück
Weitere Suchbegriffe: reinraum handschuhe, reinraum-handschuhe nitril, Schutzhandschuh, Einweghandschuh, Nitril, Nitrilhandschuh, ISO5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,64*
€ 101,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Halyard
CLN9031LG
ab € 69,49*
Sonstiges
Halyard
CLN9031MD
ab € 69,41*
Sonstiges
Halyard
CLN9031SM
ab € 69,18*
Sonstiges
Halyard
CLN9031XS
ab € 69,24*
Sonstiges
Halyard
CLN3031LG
ab € 36,70*
Sonstiges
Halyard
CLN3031MD
ab € 36,55*
Sonstiges
Halyard
CLN3031SM
ab € 36,72*
Sonstiges
Halyard
CLN3031XL
ab € 38,72*
Sonstiges
Halyard
CLN3031XS
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.