Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh DermaShield™ 73-711, Kat.III, steril, ISO 5, Größe 8, 200/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630024
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Ansell Handschuh DermaShield™ 73-711, Kat.III, steril, ISO 5, Größe 8, 200/VE

Ansell Einmalhandschuhe DermaShield™ 73-711, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Type A Level KLMNPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, EN 421, geeignet für sterile Umfelder und Reinräume der ISO-Klasse 5 GMP A/B, Schutz vor Chemikalienspritzern, mit Rollrand für einen besseren Sitz am Oberarm, texturierte Fingerspitzen, anatomisch geformt, Farbe:grün, Material: Neopren, frei von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien, puderfrei, Länge: ca. 300 mm, Größe: 8, 1 Verpackungseinheit = 200 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Paar (ab € 2,41275* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 563,88*
€ 671,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 549,92*
€ 654,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 530,51*
€ 631,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 513,90*
€ 611,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 482,55*
€ 574,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
73-711
ab € 480,86*
Sonstiges
Ansell
73-711
ab € 481,31*
Sonstiges
Ansell
73-711
ab € 480,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.