Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Einweg-Overall CleanMax®, Kategorie III, steril, ISO4, weiß, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610506
Hersteller:
     Lakeland
Herst.-Nr.:
     CTL428CS-2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Reinraum Einweg-Overall CleanMax®, Kategorie III, steril, ISO4, weiß, Größe 2XL

Reinraum Einweg-Overall CleanMax®, Kategorie III, gemäß EN 13034:2005/A1:2009 Typ 6,EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Typ 5, EN 1073-2:2002 Class 1, EN 14126:2003 Typ 5-B & 6-B, steril, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4 GMP A/B, mit Kapuze, verdeckter Reißverschluss mit Knopfleiste, mit Daumenschlaufen, Gummizug an Fuß- und Handgelenken, latex- und silikonfrei, Farbe: weiß, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Reinraum, Schutzausrüstung, Einwegschutzkleidung, Schutzoverall, Lakeland, Steril, Overall, GMP AB, ISO 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lakeland
CTL428CS-LG
ab € 16,01*
Sonstiges
Lakeland
CTL428CS-MD
ab € 16,00*
Sonstiges
Lakeland
CTL428CS-XL
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.