| |
|
| Artikel-Nr.: 63WVQ-610393 Herst.-Nr.: D15542355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean® 703, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, m.Bändern, Größe XL
Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean®, Modell IC 703 S WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6-9 GMP C/D, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, mit Kragen und Klettverschluss am Hals, Versäuberungsnähte, Strickbündchen, eingefasste Taillenbänder die an den elastischen Seiten angesetzt sind, Farbe: weiß, Material: Tyvek® IsoClean®, Größe: XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutz-Schürze, Chemikalienschutzschürze, Chemikalienschürze, Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, Reinraumkittel, tyvek laborkittel xl, laborkittel, laborkittel xl, Tyvek, Einwegbekleidung, Reinraum, Kittel, Dupont, Einwegkittel, GMP CD, ISO 6 |
| | |
| |