Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Kittel IsoClean®270, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, mit Druckknöpfen, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610379
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15535581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Tyvek® Kittel IsoClean®270, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, mit Druckknöpfen, Größe 2XL

Tyvek® Kittel IsoClean®, Modell IC 270 B WH 0B, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6-9 GMP C/D, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, unsteril, mit eingefasstem Halsabschluss, innenliegende Nähte, abgedeckte Gummizüge an den Ärmeln, mit Druckknopfverschluss vorn, Farbe: weiß, Material:Tyvek® IsoClean®, Größe: 2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D15535579
ab € 6,86*
Sonstiges
DuPont
D15535578
ab € 6,93*
Sonstiges
DuPont
D15535577
ab € 6,93*
Sonstiges
DuPont
D15535580
ab € 6,92*
Sonstiges
DuPont
D15535582
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.