Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack, 32L, ice blau WALKER CLASSIC 42261-330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack, 32L, ice blau WALKER CLASSIC 42261-330
Rucksack, 32L, ice blau WALKER CLASSIC 42261-330
Artikel-Nr.:
     639-932240330
Hersteller:
     WALKER CLASSIC
Herst.-Nr.:
     42261-330
EAN/GTIN:
     9002638234858
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
30cmx45cmx23cm, 32l, 550g, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (max. Laptop Größe 15 Zoll), mittleres Fach mit Handytasche, Vordertasche mit Zipp, 2 Seitentaschen für Getränkeflaschen, Tragegriff, Schlüsselanhänger
Weitere Informationen:
Breite:
320
Farbe:
ice blue
Höhe:
450
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
230
Werkstoff:
Polyester
reflektierend:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 31,83*
€ 43,04*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 32,33*
€ 43,64*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.