Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Pure Eco Concept, 29L, sage WALKER 42154-258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack Pure Eco Concept, 29L, sage WALKER 42154-258
Rucksack Pure Eco Concept, 29L, sage WALKER 42154-258
Rucksack Pure Eco Concept, 29L, sage WALKER 42154-258
Artikel-Nr.:
     639-932236258
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     42154-258
EAN/GTIN:
     9002638234995
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
30cmx46cmx20cm, 29l, 590g, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (max. Laptop Größe 15 Zoll), Steckfach und 2 Netztaschen, Vordertasche mit Organizer, Seitentaschen für Getränkeflaschen und eine zusätzliche Zipptasche, ergonomisch geformte Schulterriemen, Tragegriff, reflektierende Elemente, wasserabweisend
Weitere Informationen:
Breite:
300
Farbe:
sage
Höhe:
460
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
200
Werkstoff:
Kunststoff
reflektierend:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 39,04*
€ 52,55*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 40,22*
€ 53,85*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.