Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-903448001 Herst.-Nr.: 9984154 EAN/GTIN: 4014481195212 |
| |
|
| | |
| PP-Color-Ordner A4, Rücken 50mm, mit Einsteckschild Kunststoff-Schlitzordner, mit Wechselfenster, extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie, grauer Innenspiegel, mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in den gängigen Farben des Marktes, FSC zertifiziert Die PP-Color Schlitzordner sind extrem strapazierfähig durch die Kunststoff-Folie außen und dem grauen Papierbezug innen. Sie sind besonders standfest durch den starken Karton und dem Kantenschutz. Langlebig durch die verstärkte Qualitätshebelmechanik und ausgestattet mit einer Tasche für das jeder Zeit erneuerbare Rückenschild sowie einem Griffloch für den schnellen Zugriff. Die griffig genarbte PP-Folie verleiht den Ordnern eine besondere Haptik. Erhältlich sind die PP-Color Ordner mit 5cm oder 8cm Rückenbreite, einzeln oder im praktischen 5er Pack. Durch die hohe Farbvielfalt finden Sie immer den passenden Ordner für Ihr Büro oder Haushalt. Alle PP-Color Ordner werden in Deutschland produziert und sind FSC zertifiziert. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Mechanik | Breite des Rückens: | 50 | Farbe: | blau | Griffloch vorhanden: | true | Kantenschutz vorhanden: | true | Material der Kaschierung außen: | genarbte Polypropylenfolie | Material der Kaschierung innen: | Wolkenmarmor (100% Altpapier) | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | true | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner falken 50 mm a4 blau, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Ordner |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87* | € 1,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,89* | € 1,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,92* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,05* | € 2,14* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,08* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|