Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Basic Colours, 25 x 14 cm, blau PAGNA 40801-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bankordner Basic Colours, 25 x 14 cm, blau PAGNA 40801-06
Bankordner Basic Colours, 25 x 14 cm, blau PAGNA 40801-06
Bankordner Basic Colours, 25 x 14 cm, blau PAGNA 40801-06
Bankordner Basic Colours, 25 x 14 cm, blau PAGNA 40801-06
Bankordner Basic Colours, 25 x 14 cm, blau PAGNA 40801-06
Artikel-Nr.:
     639-897510001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-06
EAN/GTIN:
     4009212015648
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Buchbinderisch verarbeitet, mit schwarzem Innenspiegel, Color-Einband, mit 2-Bügel-Mechanik mit eingelegtem Niederhalter, Füllhöhe 30 mm, Rückenbreite 50 mm. DIN A5 Ausführung für Standard-Kontoauszug.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
250
Breite des Rückens:
50
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
in Einbandfarbe
Griffloch vorhanden:
false
Höhe:
140
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
Kontoauszüge (250 x 140 mm)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 2,15*
1 Tag
104
1
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 2,22*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,32*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 2,47*
Lager 639
104
1
€ 4,99*
ab € 2,62*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3508
€ 1,07*
Zubehör
Avery
3510
€ 1,07*
Zubehör
Eichner Organisation
9604-00915
€ 0,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.