Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Basic Colours, 25x14cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897510001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-06
EAN/GTIN:
     4009212015648
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Buchbinderisch verarbeitet, mit schwarzem Innenspiegel, Color-Einband, mit 2-Bügel-Mechanik mit eingelegtem Niederhalter, Füllhöhe 30 mm, Rückenbreite 50 mm. DIN A5 Ausführung für Standard-Kontoauszug.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Rückenbreite:
50 mm
Farbe:
blau
Material:
Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
Mechaniktyp:
2-Bügel-Mechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
30
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 2,15*
Lager 690
100
1
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 2,22*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,32*
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 2,47*
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3508
€ 1,07*
Zubehör
Avery
3510
€ 1,07*
Zubehör
Eichner Organisation
9604-00915
€ 0,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.