Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA878341 Herst.-Nr.: 40801-06 EAN/GTIN: 4009212015648 |
| |
|
| | |
| - Bankordner Basic Colours
- Pappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
- Ringdurchmesser: 30 mm
- mit 2-Ring-Bügelmechanik
- für Kontoauszüge im Format DIN lang
- Größe (B x H): 250 x 140 mm
- Rückenbreite: 50 mm
- Einbandfarbe: Blau
- Rückenfarbe: in Einbandfarbe
- Druck/Motiv: mit schwarzem Druck: 'BANK'
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 quer | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Füllhöhe: | 30 mm | Greifloch: | nein | Höhe: | 140 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Pagna | Material: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Pappe | Mechaniktyp: | Bügelmechanik | Motiv: | Bank | Rückenbreite: | 50 mm | Rückenschild: | ohne | Schlitze vorhanden: | nein | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blattniederhalter, Draht-Niederhalter, Drahtniederhalter, Niederhalter, Tippklemmer, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, bankordner a5, draht niederhalter, pagna bankordner, 40801, Basic, Colours, Hebelordner, Ordner, Ringordner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,02* | € 2,12* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,21* | € 2,24* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,31* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 2,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,35* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|