Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Luftpolstertasche Classic 9/I, 320x455+50mm, braun AROFOL 2FVAF000069
Artikel-Nr.:
     639-845311
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000069
EAN/GTIN:
     4009445022086
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
J/19=9, Innengröße 30 x 44,5 cm, Außengröße 32 x 45,5 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 36 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolstertasche aus PE
Breite:
320
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
455
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, TAP, 11226528, LUPO, LWP, LPT, J/19, J, 19, Luftpolster, Tasche, Versandtasche, Außen 32x45, 5cm, Innen 30x44, braun, J19, I19, Nr. 9, Airbag-Taschen, Beutel und Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Arofol, 240078, Standard, Gr. 9, Größe 9, Bubble bag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1590
10
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,57*
2 Tage
152400
50
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 639
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,70*
5 Tage
2000
1
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 1,42*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,28*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71014
ab € 28,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71015
ab € 24,33*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71016
ab € 34,38*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71017
ab € 24,38*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71018
ab € 30,37*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71019
ab € 50,74*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71020
ab € 47,87*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71010
ab € 9,14*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71011
ab € 7,16*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71012
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.