Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (50 my)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm, Ansicht 1
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71010
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71010
EAN/GTIN:
     4251259845539
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µm 4,0 x 6...

Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (50 my)

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Qualität:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 40x60mm, Druck, Beutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000109
ab € 15,17*
Zubehör
Arofol
K24-61010
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.