Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm (50 my)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, Ansicht 1
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71011
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71011
EAN/GTIN:
     4251259845546
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 60x80 mm 50 m...

Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm (50 my)

Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Qualität:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 60x80 mm, Druck, Beutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000109
ab € 15,17*
Zubehör
Arofol
K24-61010
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.