Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Whiteboardmarker, 3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert NOBO 1902408
Artikel-Nr.:
     639-785670099
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902408
EAN/GTIN:
     5028252255240
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Liquid Ink Boardmarker. Marker für Weißwandtafeln, Flipcharts und OHP-Folien. Farbintensiv und leicht fließend. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig. Mit Rundspitze. Trocken abwischbar. Strichstärke: 3 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, grün und schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
rund
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
Strichstärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienstifte 4er, flipchart marker, boardmarker nobo, Board- und Flipchartmarker, Liquid Ink, Marker, Markierstift, Nobo, Schreibgerät, Spezialmarker, Planungstafeln, Schreibtafeln, -zubehör, Whiteboardtafeln, Magnettafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
336
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,3025*
€ 2,4375*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 3,435*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 8,42*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 9,07*
Lager 639
65
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34438398
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.