Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Rund, 4 Stk., Schwarz, Blau, Grün, Rot, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409537
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Farbe = Gemischt
Farben enthalten = Schwarz, Blau, Grün, Rot
Spitzenform = Rund
Spitzengröße = 3 mm
Anzahl der enthaltenen Marker = 4
Weitere Informationen:
Farbe:
Gemischt
Farben enthalten:
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Spitzenform:
Rund
Spitzengröße:
3 mm
Anzahl der enthaltenen Marker:
4
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienstifte 4er, flipchart marker, boardmarker nobo, 2409537, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboard-Stifte, Nobo, 1902408, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Board Pens
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
340
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,3025*
€ 2,4275*
Lager 108
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 3,425*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 8,42*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 9,04*
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,18*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34438398
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.