Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker, Rundspitze, 3 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidemarker, Rundspitze, 3 Stück, weiß
Kreidemarker, Rundspitze, 3 Stück, weiß
Kreidemarker, Rundspitze, 3 Stück, weiß
Kreidemarker, Rundspitze, 3 Stück, weiß
Kreidemarker, Rundspitze, 3 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-34438398
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34438398
EAN/GTIN:
     5016812383984
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Nobo Kreidemarker. Marker für Glastafeln. Zum Schreiben und Zeichnen auf nichtporösen Oberflächen. Hinterlässt keinen Kreidestaub und ist daher ideal für gesundheits- und sicherheitstechnisch sensible Bereiche. Feucht abwischbar. Mit Rundspitze. Strichstärke: 4 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
feucht abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
4 mm
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker für Glastafeln. Zum Schreiben und Zeichnen auf nichtporösen Oberflächen. Hinterlässt keinen Kreidestaub und ist daher ideal für gesundheits- und sicherheitstechnisch sensible Bereiche. Feucht abwischbar.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902408
ab € 1,3025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.