Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762929 Herst.-Nr.: 488/15-06 EAN/GTIN: 4006381594967 |
| |
|
| | |
| Filzschreiber STABILO® pointMax Etui „Snooze One", Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 15 Stiften Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | formstabile Nylon-Spitze | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 0,80 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserschreiberetui, 0, 8mm, pointMax, 15Stück, Snooze, One, sortiert, STABILO, 488/15-06 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 8,78* | € 12,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,63* | € 14,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,68* | € 16,01* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,23* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|