Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB4881506 Herst.-Nr.: 488/15-06 EAN/GTIN: 4006381594967 |
| |
|
| | |
| - Filzschreiber STABILO pointMax Etui Snooze One
- Ausführung der Griffzone: PP
- Material des Clips: PP
- exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung
- Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone
- Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 15 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 15 | Ausführung der Griffzone: | PP | Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.1390 kg | Farbe: | 15 Farben | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 15 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 08 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 8,79* | € 12,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,64* | € 14,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,65* | € 16,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,20* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|