Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Folienstift OHPen universal, 1 mm, permanent, schwarz STABILO 843/46
Artikel-Nr.:
     639-761076023
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     843/46
EAN/GTIN:
     4006381115575
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Faserspitze, Medium (M) 1 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, schwarz, wasserfest. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Farbe der Kappe:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
false
wasserfest:
true
Weitere Suchbegriffe: wasserfest folienstift schwarz 1mm, folienschreiber permanent, stabilo folienschreiber, CD Marker, CD Schreiber, CD Stift, CDs, DVDs, Etui, Folien, Folienstift, Fotos, Glas, Glasschreiber, Handwerker, Haushalt, Keramik, Kunststoff, Metall, Metallschreiber, Oberflächen, Set, Universalstift, alle, anhaltend, austrocknung, dünn, fine, langhaftend, licht und frostbeständig, lichtbeständig, office, schnell trocknend, schutz, super, ungewöhnliche, universell, wiederstandsfähig, Büro
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
454
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,80*
9 Tage
484
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,06*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.