Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA253644 Herst.-Nr.: 843/46 EAN/GTIN: 4006381115575 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber STABILO OHPen universal Medium
- nachfüllbar
- geruchsarme Dry Safe Tinte, wasserfest, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- schreibt auf fast allen glatten Oberflächen, ventilierte Kappe
- rutschfeste Griffzone aus Polypropylen
- Clip aus Kunststoff, Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen, ventilierte Kappe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Dry Safe Tinte | Bruttogewicht: | 0.0086 kg | Clip vorhanden: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Strichbreite: | 1,0 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserfest folienstift schwarz 1mm, folienschreiber permanent, stabilo folienschreiber, 843, CD, CD-Marker, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,06* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,49* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|