Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y27435 Herst.-Nr.: 843/46 EAN/GTIN: 4006381115575 |
| |
|
| | |
| STABILO OHPen universal. Folienstift für alle, die ihre Ideen vor anderen Menschen erläutern möchten. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Schwarzer Schaft für permanente Tinte, grauer Schaft für wasserlösliche Tinte. Rutschfeste Griffzone und praktischer Clip. Bis zu 72 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Features: Folienstift für fast alle glatten Oberflächen Schwarzer Schaft für permanente Tinte, grauer Schaft für wasserlösliche Tinte Rutschfeste Griffzone und praktischer Clip 3 Strichstärken - Superfein, Fein, Medium Erhältlich in 8 Farben Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Folienstift OHPen universal | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Strichstärke: | 1 mm | Material des Clips: | Kunststoff | dokumentenecht: | Nein | abwischbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | geeignet für Schablone: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material der Spitze: | Faser | lichtbeständig gegeben: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Typbezeichnung der Strichstärke: | M | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Farbe der Kappe: | Schwarz | Produkt-Art: | Folienstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,06* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,49* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|