Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Textmarker Nachfüllsystem BOSS® ORIGINAL, 3ml, pink STABILO 070/56
Artikel-Nr.:
     639-761001016
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     070/56
EAN/GTIN:
     4006381320184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill. Produktverwendung: BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel. Inhalt: 3 ml. Farbe: pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Frischebeutel mit je 1 refill.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Inhalt:
3
Inhalt [in g, Dezimal]:
3
Produktverwendung:
BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®
Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, stabilo nachfüllpatrone, nachfüllpatrone textmarker, Heileiter, Heilighter, Highliter, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstift, Marker, Markierer, Markierstift, ausbildung, beruf, büro, bürobedarf, grell, highlighten, highlighter, klassiker, malen, marker, markern, markieren, nachfüllbar, neon, neonpink, neonrosa, office, orginal, refil, rosa, schulbedarf, schule, schüler, set, studium, textmarcker, textmarker, uni, unterricht, Highlighter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,88*
10
€ 4,16*
ab € 0,57*
€ 0,91*
3 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,03*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,08*
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 0,19* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.